※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MJT-65-EWH-15-38 カプリコン MJTシリーズ MJT-65 NBK(鍋屋バイテック会社) 22009006 MJT-65-EWH-15-38 カプリコン MJTシリーズ MJT-65 NBK(鍋屋バイテック会社) 22009006 MJT-65-EWH-15-38 カプリコン MJTシリーズ MJT-65 NBK(鍋屋バイテック会社) 22009006 MJT-65-EWH-15-38 カプリコン MJTシリーズ MJT-65 NBK(鍋屋バイテック会社) 22009006 MJT-65-EWH-15-38 カプリコン MJTシリーズ MJT-65 NBK(鍋屋バイテック会社) 22009006

カプリコン MJTシリーズ MJT-65

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)15 軸穴径D2(Φmm)38 注文コード22009006 品番MJT-65-EWH-15-38
参考基準価格(税別)¥8,070 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2など924種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)65 寸法B(mm)15 寸法C(mm)2.5 寸法F(mm)17.5 寸法L(mm)35 軸穴径D1(Φmm)15 軸穴径D2(Φmm)38 全長W(mm)90 常用トルク(N・m)95 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])9000 許容偏心(mm)0.15 サイズMJT-65 材質(本体)A2017 質量(g)520 タイプセットスクリュー 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)38 最大トルク(N・m)190 慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-4 ねじ寸法MM8 静的ねじりばね定数(N・m/rad)3000 軸方向変位(mm)0〜+1.5 ねじ締付トルク(N・m)15 スリーブタイプEWH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする