サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:NPT)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
3/8
流れ方向
左→右
圧力計
圧力計無
注文コード
22013908
品番
AV3000-N03-1DB-Z-A
参考基準価格(税別)
¥18,320
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向・圧力計
など
4608
種類から選べます
他の種類を見る
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
質量(kg)
0.45
取付
取付オプション無
コイル定格電圧(V)
AC100
リード線取出方法
Dタイプ(DIN形ターミナル/コネクタ付)
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
NPT
ランプ・サージ電圧保護回路
無
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
圧力計無
マニュアル
プッシュターンロック式ドライバ操作形
サイレンサ
サイレンサ無
圧力単位
製品の単位表記:psi、圧力計の単位表記:psi(MPa併記)