※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形 REBRシリーズ REBR15

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)250 ポートねじの種類(-) Mねじ 仕様(-XC57) フローテイングジョイント付ロッドレスシリンダ 注文コード22025667 品番REBR15-250-M9B-XC57
参考基準価格(税別)¥60,340 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品はストローク・ポートねじの種類・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)15 ストローク(mm)250 作動方式複動 仕様(-XC57) フローテイングジョイント付ロッドレスシリンダ リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 スイッチレール(-) スイッチレール付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする