※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 特殊シリンダ
サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 REAHシリーズ REAH25
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
200
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
Y7NW
注文コード
22026979
品番
REAH25-200-Y7NW
参考基準価格(税別)
¥129,530
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ポートねじの種類・オートスイッチ種類
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
200
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
Y7NW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード