※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 特殊シリンダ
サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 REAHシリーズ REAH25
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
400
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
Y69B
注文コード
22027015
品番
REAH25-400-Y69B
参考基準価格(税別)
¥141,190
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ポートねじの種類・オートスイッチ種類
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
400
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
Y69B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード