※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MJT-80-EBL-30-40 カプリコン MJTシリーズ MJT-80 NBK(鍋屋バイテック会社) 22033147 MJT-80-EBL-30-40 カプリコン MJTシリーズ MJT-80 NBK(鍋屋バイテック会社) 22033147 MJT-80-EBL-30-40 カプリコン MJTシリーズ MJT-80 NBK(鍋屋バイテック会社) 22033147 MJT-80-EBL-30-40 カプリコン MJTシリーズ MJT-80 NBK(鍋屋バイテック会社) 22033147 MJT-80-EBL-30-40 カプリコン MJTシリーズ MJT-80 NBK(鍋屋バイテック会社) 22033147

カプリコン MJTシリーズ MJT-80

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)30 軸穴径D2(Φmm)40 注文コード22033147 品番MJT-80-EBL-30-40
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2など681種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)80 寸法B(mm)18 寸法C(mm)3 寸法F(mm)22.5 寸法L(mm)45 軸穴径D1(Φmm)30 軸穴径D2(Φmm)40 全長W(mm)114 常用トルク(N・m)95 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])7000 許容偏心(mm)0.2 サイズMJT-80 材質(本体)A2017 質量(g)1000 タイプセットスクリュー 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)45 最大トルク(N・m)190 慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-3 ねじ寸法MM8 静的ねじりばね定数(N・m/rad)3200 軸方向変位(mm)0〜+1.8 ねじ締付トルク(N・m)15 スリーブタイプEBL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする