※MJT-CK

MJT-80CK-EBL-22-45 カプリコン MJTシリーズ MJT-80C NBK(鍋屋バイテック会社) 22041678 MJT-80CK-EBL-22-45 カプリコン MJTシリーズ MJT-80C NBK(鍋屋バイテック会社) 22041678 MJT-80CK-EBL-22-45 カプリコン MJTシリーズ MJT-80C NBK(鍋屋バイテック会社) 22041678 MJT-80CK-EBL-22-45 カプリコン MJTシリーズ MJT-80C NBK(鍋屋バイテック会社) 22041678 MJT-80CK-EBL-22-45 カプリコン MJTシリーズ MJT-80C NBK(鍋屋バイテック会社) 22041678

カプリコン MJTシリーズ MJT-80C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)22 軸穴径D2(Φmm)45 サイズMJT-80CK 注文コード22041678 品番MJT-80CK-EBL-22-45
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・サイズなど1002種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)80 寸法B(mm)18 寸法C(mm)3 寸法F(mm)15 寸法G(mm)30/31 寸法L(mm)45 キー溝D1側b(mm)6 キー溝D1側t(mm)2.8 キー溝D2側b(mm)14 キー溝D2側t(mm)3.8 軸穴径D1(Φmm)22 軸穴径D2(Φmm)45 全長W(mm)114 常用トルク(N・m)95 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])7000 許容偏心(mm)0.2 サイズMJT-80CK 材質(本体)A2017 質量(g)990 タイプクランピング+キー 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)45 最大トルク(N・m)190 慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3 ねじ寸法MM8 静的ねじりばね定数(N・m/rad)3200 軸方向変位(mm)0〜+1.8 ねじ締付トルク(N・m)16 スリーブタイプEBL キー溝D1側呼び寸法6×6 キー溝D2側呼び寸法14×9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする