※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB100

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)15 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 注文コード22047866 品番CHDKGB100-15-Z73L-XC64
参考基準価格(税別)¥66,170 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はストローク・磁石内蔵有無など68種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)15 チューブ内径(Φmm)100 リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) めねじ オートスイッチ種類Z73 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする