※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の ジョータイプ
カプリコン MJTシリーズ MJT-95
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径D1(Φmm)
25
軸穴径D2(Φmm)
38
注文コード
22052153
品番
MJT-95-BL-25-38
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径D1・軸穴径D2
など
600
種類から選べます
他の種類を見る
外径A(Φmm)
95
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
3
寸法F(mm)
25
寸法L(mm)
50
軸穴径D1(Φmm)
25
軸穴径D2(Φmm)
38
全長W(mm)
126
常用トルク(N・m)
130
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
許容偏心(mm)
0.2
サイズ
MJT-95
材質(本体)
A2017
質量(g)
1500
タイプ
セットスクリュー
種類
ジョータイプ
最大軸穴径(mm)
55
最大トルク(N・m)
260
慣性モーメント(kg・m
2
)
2.3×10
-3
ねじ寸法M
M8
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
3600
軸方向変位(mm)
0〜+2.0
ねじ締付トルク(N・m)
15
スリーブタイプ
BL