※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 油圧シリンダ
薄形油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□QBシリーズ CHDQB100
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
25
ストローク
標準ストローク
注文コード
22056327
品番
CHDQB100-25D-M9BAL
参考基準価格(税別)
¥39,930
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
25
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク
標準ストローク
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
オートスイッチ種類
M9BA
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード