※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MJT-95-WH-48-55 カプリコン MJTシリーズ MJT-95 NBK(鍋屋バイテック会社) 22057342 MJT-95-WH-48-55 カプリコン MJTシリーズ MJT-95 NBK(鍋屋バイテック会社) 22057342 MJT-95-WH-48-55 カプリコン MJTシリーズ MJT-95 NBK(鍋屋バイテック会社) 22057342 MJT-95-WH-48-55 カプリコン MJTシリーズ MJT-95 NBK(鍋屋バイテック会社) 22057342 MJT-95-WH-48-55 カプリコン MJTシリーズ MJT-95 NBK(鍋屋バイテック会社) 22057342

カプリコン MJTシリーズ MJT-95

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)48 軸穴径D2(Φmm)55 注文コード22057342 品番MJT-95-WH-48-55
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2など600種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)95 寸法B(mm)20 寸法C(mm)3 寸法F(mm)25 寸法L(mm)50 軸穴径D1(Φmm)48 軸穴径D2(Φmm)55 全長W(mm)126 常用トルク(N・m)265 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)0.15 サイズMJT-95 材質(本体)A2017 質量(g)1500 タイプセットスクリュー 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)55 最大トルク(N・m)530 慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3 ねじ寸法MM8 静的ねじりばね定数(N・m/rad)6200 軸方向変位(mm)0〜+2.0 ねじ締付トルク(N・m)15 スリーブタイプWH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする