※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

薄形油圧シリンダ/複動・両ロッド CH□QWBシリーズ CHDQWB63

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22059443 品番 CHDQWB40-15DM-M9BAV
参考基準価格(税別)¥23,930 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ストローク(mm)15 チューブ内径(Φmm)40 リード線(m)(-) 0.5 オートスイッチ種類M9BAV 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(M) おねじ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする