※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 油圧シリンダ
薄形油圧シリンダ/複動・両ロッド CH□QWBシリーズ CHDQWB63
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22059468
品番
CHDQWB40-20DM-M9BL
参考基準価格(税別)
¥22,550
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
20
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9B
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード