※MJT-CK

MJT-95CK-BL-28-38 カプリコン MJTシリーズ MJT-95C NBK(鍋屋バイテック会社) 22061384 MJT-95CK-BL-28-38 カプリコン MJTシリーズ MJT-95C NBK(鍋屋バイテック会社) 22061384 MJT-95CK-BL-28-38 カプリコン MJTシリーズ MJT-95C NBK(鍋屋バイテック会社) 22061384 MJT-95CK-BL-28-38 カプリコン MJTシリーズ MJT-95C NBK(鍋屋バイテック会社) 22061384 MJT-95CK-BL-28-38 カプリコン MJTシリーズ MJT-95C NBK(鍋屋バイテック会社) 22061384

カプリコン MJTシリーズ MJT-95C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)28 軸穴径D2(Φmm)38 サイズMJT-95CK 注文コード22061384 品番MJT-95CK-BL-28-38
参考基準価格(税別)¥40,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・サイズなど1056種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)95 寸法B(mm)20 寸法C(mm)3 寸法F(mm)18 寸法G(mm)34/36 寸法L(mm)50 キー溝D1側b(mm)8 キー溝D1側t(mm)3.3 キー溝D2側b(mm)10 キー溝D2側t(mm)3.3 軸穴径D1(Φmm)28 軸穴径D2(Φmm)38 全長W(mm)126 常用トルク(N・m)130 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)0.2 サイズMJT-95CK 材質(本体)A2017 質量(g)1500 タイプクランピング+キー 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)55 最大トルク(N・m)260 慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3 ねじ寸法MM10 静的ねじりばね定数(N・m/rad)3600 軸方向変位(mm)0〜+2.0 ねじ締付トルク(N・m)40 スリーブタイプBL キー溝D1側呼び寸法8×7 キー溝D2側呼び寸法10×8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする