※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 耐環境仕様エアシリンダ
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5EN63SR
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22070564
品番
CG5EN63SR-115
参考基準価格(税別)
¥61,200
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
115
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード