※MJT-K

MJT-95K-RD-28-48 カプリコン MJTシリーズ MJT-95K NBK(鍋屋バイテック会社) 22071997 MJT-95K-RD-28-48 カプリコン MJTシリーズ MJT-95K NBK(鍋屋バイテック会社) 22071997 MJT-95K-RD-28-48 カプリコン MJTシリーズ MJT-95K NBK(鍋屋バイテック会社) 22071997 MJT-95K-RD-28-48 カプリコン MJTシリーズ MJT-95K NBK(鍋屋バイテック会社) 22071997 MJT-95K-RD-28-48 カプリコン MJTシリーズ MJT-95K NBK(鍋屋バイテック会社) 22071997

カプリコン MJTシリーズ MJT-95K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)28 軸穴径D2(Φmm)48 スリーブタイプRD 注文コード22071997 品番MJT-95K-RD-28-48
参考基準価格(税別)¥36,100 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・スリーブタイプなど528種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)95 寸法B(mm)20 寸法C(mm)3 寸法F(mm)25 寸法L(mm)50 キー溝D1側b(mm)8 キー溝D1側t(mm)3.3 キー溝D2側b(mm)14 キー溝D2側t(mm)3.8 軸穴径D1(Φmm)28 軸穴径D2(Φmm)48 全長W(mm)126 常用トルク(N・m)450 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)0.1 サイズMJT-95K 材質(本体)A2017 質量(g)1500 タイプセットスクリュー+キー 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)55 最大トルク(N・m)900 慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3 ねじ寸法MM8 静的ねじりばね定数(N・m/rad)8900 軸方向変位(mm)0〜+2.0 ねじ締付トルク(N・m)15 スリーブタイプRD キー溝D1側呼び寸法8×7 キー溝D2側呼び寸法14×9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする