※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BA20SV

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22073723 品番 CDG5BA20SV-550
参考基準価格(税別)¥41,850 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)550 タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(V) FKM 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M5×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする