外径A(Φmm)79
寸法F(mm)8.75
寸法G(mm)29
寸法L(mm)30
軸穴径D1(Φmm)17
軸穴径D2(Φmm)35
全長W(mm)63.6
常用トルク(N・m)100
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])7900
許容偏心(mm)0.02
形状スタンダードタイプ
サイズXHS-79C
材質(本体)A2017
質量(g)748
タイプクランピング
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)42
最大トルク(N・m)200
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)23000
軸方向変位(mm)±0.55
ねじ締付トルク(N・m)28