外径A(Φmm)64
寸法E(Φmm)36
寸法F(mm)7
寸法G(mm)24
寸法L(mm)24
軸穴径D1(Φmm)14
軸穴径D2(Φmm)22
全長W(mm)74.4
常用トルク(N・m)50
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])9800
許容偏心(mm)0.35
形状スタンダードタイプ
サイズXHW-64C
材質(本体)A2017
質量(g)490
タイプクランピング
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)35
最大トルク(N・m)100
慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-4
ねじ寸法MM6
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000
軸方向変位(mm)±0.9
ねじ締付トルク(N・m)13