※サンプル画像 (最上段右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 特殊シリンダ
スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CQ2YA50TF
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22130588
品番
CQ2YA50TF-50DCZ
参考基準価格(税別)
¥13,920
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
50
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード