※サンプル画像 (左側上から2段目が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CQSYシリーズ CDQSYL25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)15 ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ 注文コード22132794 品番CDQSYL25-15DCM
参考基準価格(税別)¥8,860 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品はストローク・ボディオプションなど7種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)15 作動方式複動 ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする