※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 特殊シリンダ
スムースシリンダ MBYシリーズ MBYB63
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22134298
品番
MBYB63-100Z-V
参考基準価格(税別)
¥22,550
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
金具
(V) 1山ナックルジョイント
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード