※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 特殊シリンダ
スムースシリンダ MBYシリーズ MBYC63
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22134429
品番
MBYC63-500Z-V
参考基準価格(税別)
¥33,880
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
500
作動方式
複動
金具
(V) 1山ナックルジョイント
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード