角フランジ形ユニット プラスチックシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22139678 品番 MBFPL204C-BGA-FD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
寸法A(mm)27.8 寸法A0(mm)35.7 寸法A1(mm)13.4 寸法A2(mm)18 寸法A4(mm)49 寸法A5(mm)10 寸法B(mm)24.7 寸法H(mm)86 寸法J(mm)63.5 寸法L(mm)86 寸法N(mm)11 軸径(Φmm)20 形状角フランジ形 軸受呼び番号MB4BGA-FD 取付ボルトの呼びM10 ユニット質量(kg)0.22 軸受箱の呼び番号FPL204 基本定格荷重Cr(kN)10.9 基本定格荷重Cor(kN)5.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする