寸法A(mm)48
寸法A0(mm)63
寸法A1(mm)25
寸法A2(mm)21
寸法A3(mm)18
寸法A5(mm)25
寸法A7(mm)M22
寸法B(mm)73
寸法H3(mm)200
寸法J(mm)184
寸法L(mm)236
寸法N(mm)25
寸法S(mm)96
軸径(Φmm)65
形状角フランジ形
軸受呼び番号114
取付ボルトの呼びUKX315+H2315X
ユニット質量(kg)15.9
基本定格荷重Cr(kN)76.9
基本定格荷重Cor(kN)FS315
RoHS指令(10物質対応)対応