旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
ピロー形ユニット UCPA形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22150765
品番
UCPA202
参考基準価格(税別)
¥4,360
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ピロー形ユニットUCP200形に比べて、軸受箱をコンパクトにし、取付ボルト穴がねじ穴になっているので、スペースに制限を受ける箇所に適しています。
寸法A(mm)
38
寸法B(mm)
31
寸法H(mm)
30.2
寸法H1(mm)
8
寸法H2(mm)
62
寸法J(mm)
52
寸法L(mm)
76
寸法N(mm)
M10×1.5
寸法S(mm)
12.7
寸法l(mm)
12
軸径(Φmm)
15
形状
ピロー形
軸受呼び番号
UC202
ユニット質量(kg)
0.53
軸受箱の呼び番号
PA204
基本定格荷重Cr(kN)
12.8
基本定格荷重Cor(kN)
6.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方