曜日別特売
UCPA205 ピロー形ユニット UCPA形 旭精工 22150792

UCPA205 ピロー形ユニット UCPA形 旭精工 22150792
UCPA205 ピロー形ユニット UCPA形 旭精工 22150792

ピロー形ユニット UCPA形

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
軸径(Φmm)25
内容量1個注文コード22150792品番UCPA205
参考基準価格(税別)¥4,570販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ピロー形ユニットUCP200形に比べて、軸受箱をコンパクトにし、取付ボルト穴がねじ穴になっているので、スペースに制限を受ける箇所に適しています。

寸法A(mm)38寸法B(mm)34.1寸法H(mm)36.5寸法H1(mm)10寸法H2(mm)72寸法J(mm)56寸法L(mm)84寸法N(mm)M10×1.5寸法S(mm)14.3寸法l(mm)15軸径(Φmm)25形状ピロー形軸受呼び番号UC205ユニット質量(kg)0.72軸受箱の呼び番号PA205基本定格荷重Cr(kN)14基本定格荷重Cor(kN)7.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする