ピロー形ユニット UCPA形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22150826 品番 UCPA208
参考基準価格(税別)¥8,760 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ピロー形ユニットUCP200形に比べて、軸受箱をコンパクトにし、取付ボルト穴がねじ穴になっているので、スペースに制限を受ける箇所に適しています。

寸法A(mm)54 寸法B(mm)49.2 寸法H(mm)49.2 寸法H1(mm)12 寸法H2(mm)100 寸法J(mm)84 寸法L(mm)116 寸法N(mm)M14×2 寸法S(mm)19 寸法l(mm)20 軸径(Φmm)40 形状ピロー形 軸受呼び番号UC208 ユニット質量(kg)1.84 軸受箱の呼び番号PA208 基本定格荷重Cr(kN)29.3 基本定格荷重Cor(kN)17.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする