画像準備中

エコタック100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18kg) 注文コード22156986 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
使用方法
原液のまま糊付け機、又はハケで糊付けしてください。
他の接着剤と混合しないでください。
開封した糊は出来るだけ早期に使用してください。また、保存する際には密閉してください。
糊付けの際、養生を行ってください。
冬期は5℃以上の室内に、夏期は涼しい場所に保管してください。
気温5℃以下では使用しないでください。
下地の材質によって製造業者が定めるシーラー処理を行ってください。
使用した器具はすぐに洗浄してください。
壁紙の施工は施工要領書にしたがってください。
防燃処理した織物壁紙の中には、伸縮が特にはげしかったり、糊の乾きが著しく早いものがありますので注意してください。
保存中に分離していることもありますが、品質には問題ありませんので、使用の際に撹拌混合してください。
pH4〜7 不揮発分15以上 粘着力(N/25mm)4以上 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約100〜120/18kg 主なワークパーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする