曜日別特売
VA-MSS-50WC 吸着プレート 中央精機 22158955

VA-MSS-50WC 吸着プレート 中央精機 22158955
VA-MSS-50WC 吸着プレート 中央精機 22158955

吸着プレート

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送40日以内出荷とは
質量(kg)0.87
内容量1個注文コード22158955品番VA-MSS-50WC
参考基準価格(税別)¥230,000販売価格(税込)¥251,680
販売価格(税別)
228,800

セラミックス焼結法の採用により、多孔質セラミックス内部からの発塵の心配がなく、使用環境を汚染しません。
吸着面全面にわたり均一な吸着力を発生いたします。従って、穴開き真空チャックが苦手とする厚みの薄いワーク、フィルム等のワークの保持に適しています。
定盤サイズの大きなものを製作しても、多孔質セラミックスの比重はアルミニウムより小さく(比重:1.6~1.8)、軽量なので、装置等の軽量化にも役立ちます。

材質/処理多孔質セラミックス、アルミ合金/黒アルマイト梨地適合MSS-50WC用質量(kg)0.87平面度(mm)0.005RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする