※サンプル画像 (左下が本製品に近い外観です)
SMC
精密レギュレータ IRシリーズ IR3011
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
接続口径
Rc1/2
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
圧力計
(EA) NPNオープンコレクタ1出力
(G) 丸形圧力計
(-) 圧力計なし
(EA) NPNオープンコレクタ1出力
流れ方向
(-) 左→右
(-) 左→右
(R) 右→左
ハンドル
(-) 上向き
(-) 上向き
(V) 下向き
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22170016
品番
IR3011-04EA-A
参考基準価格(税別)
¥25,030
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
接続口径
Rc1/2
ボディサイズ
3
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
ハンドル
(-) 上向き
取付け方法
(-) 取付オプションなし
排気方向
(1) 正面排気
流れ方向
(-) 左→右
設定圧力範囲
(1) 0.01~0.4MPa
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
圧力計
(EA) NPNオープンコレクタ1出力
CADデータダウンロード