※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
精密レギュレータ IRシリーズ IR3020
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
G1/2
圧力計
圧力計なし
注文コード
22170199
品番
IR3020-F04-L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥23,820
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計なし
接続口径
G1/2
ねじの種類
G
ボディサイズ
3
最高使用圧力(MPa)
1
CADデータダウンロード