※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
精密レギュレータ IRシリーズ IR3211
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
接続口径
Rc1/2
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
圧力計
(-) 圧力計なし
(G) 丸形圧力計
(-) 圧力計なし
流れ方向
(-) 左→右
(-) 左→右
(R) 右→左
取付け方法
(B) ブラケット付
(B) ブラケット付
(-) 取付オプションなし
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22171188
品番
IR3211-04B-A
参考基準価格(税別)
¥13,290
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
圧力計
(-) 圧力計なし
接続口径
Rc1/2
流れ方向
(-) 左→右
ねじの種類
Rc
取付け方法
(B) ブラケット付
ボディサイズ
3
最高使用圧力(MPa)
1
ハンドル
(-) 上向き
排気方向
(1) 正面排気
設定圧力範囲
(1) 0.02~0.4MPa
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
CADデータダウンロード