AV2000-02-3DZB-A ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:Rc) SMC 22172308 AV2000-02-3DZB-A ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:Rc) SMC 22172308

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:Rc)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(02) 1/4 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 圧力計(-) 圧力計なし 注文コード22172308 品番AV2000-02-3DZB-A
参考基準価格(税別)¥18,320 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は管接続口径・流れ方向・圧力計など2304種類から選べます 他の種類を見る

■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁

使用圧力範囲(MPa)0.2〜1 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) 1/4 圧力計(-) 圧力計なし 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 仕様(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 取付(-) 取付オプションなし コイル定格電圧(V)(3) AC110 [AC115] リード線取出方法(D) Dタイプ(DIN形ターミナル/コネクタ付) ボディサイズ20 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa マニュアル(B) プッシュターンロック式ドライバ操作形 サイレンサ(-) サイレンサなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする