使用圧力範囲(MPa)0.2〜1
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(02) 1/4
圧力計(-) 圧力計なし
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
仕様(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
取付(-) 取付オプションなし
コイル定格電圧(V)(3) AC110 [AC115]
リード線取出方法(D) Dタイプ(DIN形ターミナル/コネクタ付)
ボディサイズ20
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
マニュアル(C) プッシュターンロック式手操作形
サイレンサ(-) サイレンサなし