SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:G)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(03) 3/8
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
圧力計
(-) 圧力計なし
注文コード
22172859
品番
AV3000-F03-4YOB-A
参考基準価格(税別)
¥18,150
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向・圧力計
など
2305
種類から選べます
他の種類を見る
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
取付
(-) 取付オプションなし
コイル定格電圧(V)
(4) AC220 [AC230]
ボディサイズ
30
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(F) G
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
圧力計
(-) 圧力計なし
サイレンサ
(-) サイレンサなし
リード線取出方法
(YO) Yタイプ(DIN形ターミナル/コネクタなし)
使用圧力範囲(MPa)
0.2〜1
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
マニュアル
(B) プッシュターンロック式ドライバ操作形
CADデータダウンロード