仕様(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
取付(-) 取付オプションなし
コイル定格電圧(V)(3) AC110 [AC115]
リード線取出方法(D) Dタイプ(DIN形ターミナル/コネクタ付)
ボディサイズ30
使用圧力範囲(MPa)0.2〜1
管接続口径(03) 3/8
ねじの種類(N) NPT
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記:psi
圧力計(-) 圧力計なし
マニュアル(B) プッシュターンロック式ドライバ操作形
サイレンサ(-) サイレンサなし