曜日別特売
AV3000-N03BGS-3DZC-Z-A ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:NPT) SMC 22173148

 

AV3000-N03BGS-3DZC-Z-A ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:NPT) SMC 22173148
AV3000-N03BGS-3DZC-Z-A ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:NPT) SMC 22173148

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:NPT)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(03) 3/8流れ方向(-) 流れ方向:左→右圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)注文コード22173148品番AV3000-N03BGS-3DZC-Z-A
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁

仕様(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付取付(B) ブラケット付コイル定格電圧(V)(3) AC110 [AC115]リード線取出方法(D) Dタイプ(DIN形ターミナル/コネクタ付)ボディサイズ30使用圧力範囲(MPa)0.2~1管接続口径(03) 3/8ねじの種類(N) NPT流れ方向(-) 流れ方向:左→右設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記:psi圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)マニュアル(C) プッシュターンロック式手操作形サイレンサ(S) サイレンサ(内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする