仕様(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
取付(B) ブラケット付
コイル定格電圧(V)(5) DC24
リード線取出方法(D) Dタイプ(DIN形ターミナル/コネクタ付)
ボディサイズ30
使用圧力範囲(MPa)0.2〜1
管接続口径(03) 3/8
ねじの種類(N) NPT
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記:psi
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
マニュアル(C) プッシュターンロック式手操作形
サイレンサ(S) サイレンサ(内蔵)