AV4000-N04-3DZB-RZ-A ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:NPT) SMC 22174006 AV4000-N04-3DZB-RZ-A ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:NPT) SMC 22174006

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:NPT)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(04) 1/2 流れ方向(R) 流れ方向:右→左 圧力計(-) 圧力計なし 注文コード22174006 品番AV4000-N04-3DZB-RZ-A
参考基準価格(税別)¥20,020 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は管接続口径・流れ方向・圧力計など4608種類から選べます 他の種類を見る

■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁

仕様(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 取付(-) 取付オプションなし コイル定格電圧(V)(3) AC110 [AC115] リード線取出方法(D) Dタイプ(DIN形ターミナル/コネクタ付) ボディサイズ40 使用圧力範囲(MPa)0.2〜1 管接続口径(04) 1/2 ねじの種類(N) NPT 流れ方向(R) 流れ方向:右→左 設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記:psi 圧力計(-) 圧力計なし マニュアル(B) プッシュターンロック式ドライバ操作形 サイレンサ(-) サイレンサなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする