用途あらゆるコンクリート製品の離型。基礎工事、ブロック、マンホール、側溝、車止め、U字溝。
成分石油系炭化水素
使用方法原液
色L1.0(黄色透明)
タイプ無臭
容量(L)200
引火点(℃)188
流動点(℃)-15.0
危険等級V
動粘度(mm2/s)11.72(40℃)、3.091(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
粘度指数127
粘度(mm2/s)11.72(40℃)
密度(g/cm3 at15℃)0.8583
色(ASTM)0.5
塗布量25〜35m2/L
危険物の性状非水溶性