曜日別特売
10150305 スマートモールド プレミアム 低粘度 中外油化学工業 22174443

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スマートモールド プレミアム 低粘度

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1缶(18L)
内容量1缶(18L)注文コード22174443品番10150305
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

バランス良い原料配合を実現。離型性に優れ、型枠にコンクリートが付着しません。コンクリート表面に油ジミがなく、美しく仕上がります。型枠への付着性に優れ、伸びも良く均一に塗布できます。型枠の清掃が容易にでき、型枠を保護します。
高性能添加剤を配合。コンクリート表面の気泡(ピンホール)がなく平滑に仕上がります。型枠を錆から守ります。耐水性に優れ、水をはじき、雨水で流落ちません。

用途
あらゆるコンクリート製品の離型。基礎工事、ブロック、マンホール、側溝、車止め、U字溝。
使用方法原液タイプ低粘度(寒冷地仕様)容量(L)18引火点(℃)52流動点(℃)-37.5危険等級動粘度(mm2/s)4.764(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類粘度指数-密度(g/cm3 at15℃)0.8284色(ASTM)L1.0塗布量25~35m2/L危険物の性状非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき300/税込330
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする