曜日別特売
10150001 スマートモールド スタンダード 万能型 中外油化学工業 22174504

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スマートモールド スタンダード 万能型

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1缶(18L)
内容量1缶(18L)注文コード22174504品番10150001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

バランス良い原料配合を実現。離型性に優れ、型枠にコンクリートが付着しません。コンクリート表面に油ジミがなく、美しく仕上がります。型枠への付着性に優れ、伸びも良く均一に塗布できます。型枠の清掃が容易にでき、型枠を保護します。
高性能添加剤を配合。コンクリート表面の気泡(ピンホール)がなく平滑に仕上がります。型枠を錆から守ります。耐水性に優れ、水をはじき、雨水で流落ちません。

用途
あらゆるコンクリート製品の離型。基礎工事、ブロック、マンホール、側溝、車止め、U字溝。
タイプ万能型密度(g/cm3 at15℃)0.8454色(ASTM)L1.0引火点(℃)60流動点(℃)-25.5動粘度(mm2/s)9.134(40℃)、3.081(100℃)粘度指数234使用方法原液塗布量25~35m2/LL1.0(黄色透明)成分石油系炭化水素粘度(mm2/s)8.703(40℃)容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき300/税込330
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22174504
2017-10-17
用途: コンクリート型枠 主にメタルフォームに使用します
株式会社ナカセ鉄工建設建設業・工事業

なめらかで非常に扱いやすく臭気も某メーカー製品よりもしないので気持ちよく使用出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする