曜日別特売
LM25XC2 4/3型 8メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス 22174556

4/3型 8メガピクセル対応レンズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
焦点距離(mm)25
内容量1個注文コード22174556品番LM25XC2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

4/3型(Φ23mm)8メガピクセルのセンサー
絞り開放から画面全域にわたり高解像度を実現しました。
高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像度を両立しました。
ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外線領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。
フローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたり収差を低減しました。

質量(g)255焦点距離(mm)25寸法(mm)イメージサイズ:18.4×13.8(Φ23)使用温度範囲(℃)-10~+50フィルターサイズ(mm)M40.5×P0.5鏡筒長(mm)89操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動フォーカス0.15m~∞対応フォーマット4/3型、1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型絞りF2~F16マウントCマウント画角(4/3型)40.9°×31.1°、(1型)28.9°×21.8°、(2/3型)20.1°×15.2°TVディストーション-0.0057撮像画積(mm)最近接時/124.8(H)×93.0(V)鏡筒径(mm)Φ45バックフォーカス(mm)in air:24.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする