LM28CL1S 3板式ラインスキャンカメラ用レンズ 興和オプトロニクス 22175326

3板式ラインスキャンカメラ用レンズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
焦点距離(mm)28
内容量1個注文コード22175326品番LM28CL1S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

産業用3板式ラインスキャンカメラ用レンズ
30mmラインセンサー長に対応
3板式ラインスキャンカメラでの画像再現性を最大限に生かす光学設計
Nikon Fマウント対応で現在のシステムにそのまま使用可能

マウントNikon Fマウント鏡筒長(mm)108絞りF2.8~F22質量(g)482フィルターサイズ(mm)M72×P0.75寸法(mm)イメージサイズ:30(Φ30)、フランジバック in air:46.5焦点距離(mm)28操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動フォーカス0.5m~∞画角55.2(V)TVディストーション-0.001撮像画積(mm)最近接時/317.9(V)鏡筒径(mm)Φ75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする