興和オプトロニクス
3板式ラインスキャンカメラ用レンズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
焦点距離(mm)
35
28
35
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22175335
品番
LM35CL1S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
産業用3板式ラインスキャンカメラ用レンズ
30mmラインセンサー長に対応
3板式ラインスキャンカメラでの画像再現性を最大限に生かす光学設計
Nikon Fマウント対応で現在のシステムにそのまま使用可能
マウント
Nikon Fマウント
鏡筒長(mm)
108
絞り
F2.8~F22
質量(g)
480
フィルターサイズ(mm)
M62×P0.75
寸法(mm)
イメージサイズ:30(Φ30)、フランジバック in air:46.5
焦点距離(mm)
35
操作方法
アイリス/手動、フォーカス/手動
フォーカス
0.5m~∞
画角
46.1(V)
TVディストーション
0.0006
撮像画積(mm)
最近接時/259.1(V)
鏡筒径(mm)
Φ65