※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ターンテーブル付シリンダ MGTシリーズ MGTM100

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 オートスイッチ種類シリンダ部:M9BW、テーブル部:M9BW テーブル回転位置検知用金具(11) 90°位置決め角度 注文コード22175555 品番MGTM100-50-11M9BW-M9BW2
参考基準価格(税別)¥158,400 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品はストローク・オートスイッチ種類・テーブル回転位置検知用金具など5種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)100 ストローク(mm)50 作動方式複動 リード線(m)シリンダ部:(-) 0.5 、テーブル部:(-) 0.5 スイッチ数シリンダ部:(-) 2ヶ付、テーブル部:(2) 2ヶ付 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類シリンダ部:M9BW、テーブル部:M9BW テーブル回転位置検知用金具(11) 90°位置決め角度 スイッチ取付金具4個回転位置検知用金具(abcd)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする