※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ターンテーブル付シリンダ MGTシリーズ MGTM63

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)200 オートスイッチ種類シリンダ部:M9BW、テーブル部:M9BW テーブル回転位置検知用金具(23) 180°位置決め角度 注文コード22175598 品番MGTM63-200-23M9BW-M9BW4
参考基準価格(税別)¥123,310 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はストローク・オートスイッチ種類・テーブル回転位置検知用金具など12種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)63 ストローク(mm)200 作動方式複動 リード線(m)シリンダ部:(-) 0.5 、テーブル部:(-) 0.5 スイッチ数シリンダ部:(-) 2ヶ付、テーブル部:(4) 4ヶ付 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類シリンダ部:M9BW、テーブル部:M9BW テーブル回転位置検知用金具(23) 180°位置決め角度 スイッチ取付金具2個回転位置検知用金具(ac)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする