※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
ターンテーブル付シリンダ MGTシリーズ MGTM63
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
50
オートスイッチ種類
シリンダ部:M9B
テーブル回転位置検知用金具
(25) 180°位置決め角度
注文コード
22175643
品番
MGTM63-50-25M9BL
参考基準価格(税別)
¥92,680
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・テーブル回転位置検知用金具
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
リード線(m)
シリンダ部:(L) 3
スイッチ数
シリンダ部:(-) 2ヶ付
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
シリンダ部:M9B
テーブル回転位置検知用金具
(25) 180°位置決め角度
スイッチ取付金具
1個回転位置検知用金具(a)
CADデータダウンロード