※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
ターンテーブル付シリンダ MGTシリーズ MGTM63
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
75
オートスイッチ種類
シリンダ部:A93、テーブル部:A93
テーブル回転位置検知用金具
(11) 90°位置決め角度
注文コード
22175668
品番
MGTM63-75-11A93-A93S
参考基準価格(税別)
¥97,240
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・テーブル回転位置検知用金具
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
リード線(m)
シリンダ部:(-) 0.5 、テーブル部:(-) 0.5
スイッチ数
シリンダ部:(-) 2ヶ付、テーブル部:(S) 1ヶ付
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
シリンダ部:A93、テーブル部:A93
テーブル回転位置検知用金具
(11) 90°位置決め角度
スイッチ取付金具
4個回転位置検知用金具(abcd)
CADデータダウンロード